Chiavi maschio esagonale piegate, tipo lungo, misure in pollici

Codice art.: 214Z.1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214Z.1/4
EAN / GTIN 7610733012985
Codice del produttore PB 214Z.1/4
Numero-L L60060 1540

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi maschio piegate, tipo lungo
  • per viti ad esagono incassato (pollici)
  • smussatura precisa degli angoli, inserimento sicuro nelle viti
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Dimensione vite con esagono incassato in pollici dimensioni: 1/4″
  • Lunghezza interna del perno: 29 mm
  • Lunghezza interna dell'impugnatura: 180 mm
  • Profilo: per viti con esagono interno in pollici
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello