{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Inserto adatto | SO.T 120504 PDER | |
| Serie | Softcut® | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| Numero taglienti effettivi Zeff | 3 | |
| Numero di inserti | 9 | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 65 mm | |
| ⌀ Minimo D | 53,9 mm | |
| ⌀ Massimo D1 | 85 mm | |
| Lunghezza smusso ottenibile l | 22 mm | |
| Altezza smusso ottenibile h | 15 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
| Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
| Codice articolo | 214851 53,9 | |
| EAN / GTIN | 4062406359706 | |
| Codice del produttore | 214851 53,9 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |