{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | ⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
| Numero taglienti Z | 4 | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 40 mm | |
| ⌀ Esterno massimo Dmax | 40,2 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 72 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
| Fresatura a interpolazione ap | 1,5 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 0,97 mm | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 29,5 mm | |
| Inserto adatto | SD.. 0903 | |
| Set di viti per inserti | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Frese a spianare | 
| Codice articolo | 214400 32/4 | |
| EAN / GTIN | 4045197131720 | |
| Codice del produttore | 214400 32/4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |