{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Hi5 | |
| ⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Forma del codolo | codolo Weldon | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 17,6 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 1,4 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
| Inserto adatto | POMX 0704.. | |
| Set di viti per inserti | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 213200 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197783493 | |
| Codice del produttore | 213200 32/3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |