{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Power Q | |
| ⌀ Tagliente DC | 42 mm | |
| Numero taglienti Z | 7 | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Fresatura circolare | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 36 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 78 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 82 mm | |
| Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 0,58 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 34,4 mm | |
| Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | |
| Angolo di regolazione κ | 20 grado | |
| Fz Helix | 0,8 | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 213058 42/7 | |
| EAN / GTIN | 4062406566739 | |
| Codice del produttore | 213058 42/7 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |