Fresa ad alto avanzamento Power Q Double con foratura, per inserti XOMU, ⌀ D / Numero taglienti Z: 63/5mm

Codice art.: 213014 63/5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo fresa: Plunging; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Power Q
⌀ Tagliente DC 63 mm
Numero taglienti Z 5
Forma del codolo a manicotto
Utilizzo fresa Plunging; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D3 47 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 110 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 124 mm
Fresatura a interpolazione ap 2 mm
Angolo rampa αmax. 1,04 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 44,07 mm
Inserto adatto XOMU146715
Angolo di regolazione κ 16 grado
Fz Helix 0,8
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213014 63/5
EAN / GTIN 4062406266868
Codice del produttore 213014 63/5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di utensili con alloggiamento inserto estremamente stabile per garantire la massima sicurezza dei processi. Geometrie degli utensili con forza di taglio ridotta per un miglior scarico del mandrino principale.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 219799 8 (20IP, 5,7Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Q" Visualizza tutto