Chiavi maschio esagonale piegate con punta sferica, colorati, verniciati a polvere con colore abbinato alla grandezza

Codice art.: 212Z.L 3/16 YE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212Z.L 3/16 YE
EAN / GTIN 7610733249350
Codice del produttore PB 212Z.L 3/16 YE
Numero-L L60060 2205

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi maschio piegate, RainBow, con punta sferica, tipo lungo
  • per viti ad esagono incassato (pollici)
  • cromato e verniciato a polvere, con colore abbinato alla grandezza, l’utensile giusto subito sotto mano
  • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso, garanzia a vita

Proprietà:

  • Colore: giallo
  • Dimensione vite con esagono incassato in pollici dimensioni: 3/16″
  • Lunghezza interna del perno: 24 mm
  • Lunghezza interna dell'impugnatura: 145 mm
  • Profilo: per viti con esagono interno in pollici