{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | FeedKing | |
| ⌀ Tagliente DC | 42 mm | |
| Numero taglienti Z | 6 | |
| Forma del codolo | con codolo filettato | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 28,7 mm | |
| ⌀ D3 | 29 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 0,85 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 mm | |
| Sede filettata M | M16 | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 71 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 82 mm | |
| Fresatura a interpolazione ap | 0,85 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 0,61 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 28 mm | |
| Inserto adatto | XD.. 070308 | |
| Set di viti per inserti | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 212905 42/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197715326 | |
| Codice del produttore | 212905 42/6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |