{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Modello | ALL. | |
| Tipo | HU7810 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Raggio assiale Wiper | 32 mm | |
| Raggio radiale Wiper | 64 mm | |
| Raggio del tagliente R1 | 4 mm | |
| Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
| Avanzamento fz in all. a truciolo corto | 0,3 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
| Raggio di curvatura | 4 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Codice articolo | 212796 ALU | |
| EAN / GTIN | 4062406103347 | |
| Codice del produttore | 212796 ALU | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |