{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
| Numero taglienti Z | 5 | |
| Forma del codolo | con codolo filettato | |
| Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Ramping | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 21 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
| Sede filettata M | M12 | |
| Inserto adatto | CPHX 0602.. | |
| Set di viti per inserti | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 212534 25/5 | |
| EAN / GTIN | 4062406098711 | |
| Codice del produttore | 212534 25/5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |