{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Forma del codolo | codolo Weldon | |
| Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 10 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 100 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 155 mm | |
| ⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 30 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
| Fresatura a interpolazione ap | 2 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 5,37 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 7,45 mm | |
| Inserto adatto | RD..1003 | |
| Set di viti per inserti | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Angolo di regolazione κ | 15 - 30 grado | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 212105 20L | |
| EAN / GTIN | 4045197192523 | |
| Codice del produttore | 212105 20L | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |