{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Forma del codolo | con codolo filettato | |
| Fresa adatta per le forme di inserti | tonda | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Fresatura circolare | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Sostituzione del materiale | PowerCard | |
| ⌀ D1 h6 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 28,7 mm | |
| ⌀ D3 | 20 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 42 mm | |
| Sede filettata M | M16 | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 52 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
| Fresatura a interpolazione ap | 4 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 2,84 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 16,94 mm | |
| Inserto adatto | RPK.1204M0T | |
| Set di viti per inserti | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 212015 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406576608 | |
| Codice del produttore | 212015 32/3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |