• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave maschio piegata con punta sferica per viti ad esagono incassato, tipo lungo. Punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°. Lega speciale con elasticità eccezionale ed alta durezza.

Codice art.: 212.L 1,5 CN
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 212.L 1,5 CN
EAN / GTIN 7610733016211
Codice del produttore PB 212.L 1,5 CN
Numero-L L60060 3200

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi maschio piegate con punta sferica, tipo lungo
  • per viti ad esagono incassato
  • punta sferica perfettamente sagomata, consente di ruotare le viti con un angolo fino a 30°
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita