Scalpello per piastrelle SB per martelli elettrici SDS plus, angolato a 20°, 50 x 250 mm

Codice art.: 212 25015 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 212 25015 SB
EAN / GTIN 4049002156021
Codice del produttore 212 25015 SB
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzabile per rimuovere intonaco e piastrelle
  • La forma angolata della lama dello scalpello consente di lavorare in modo delicato e senza problemi.
  • Uso universale
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’impatto
  • Lama affilabile
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.

Proprietà:

  • Peso: 365 g
  • Lunghezza: 250 mm
  • Estremità inseribile: SDS plus
  • Diametro: 16 mm
  • Fine lavoro, larghezza: 50 mm