Scalpello SB per martelli elettrici SDS plus, 80 x 170 mm

Codice art.: 212 17017 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 212 17017 SB
EAN / GTIN 4049002121432
Codice del produttore 212 17017 SB
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Rimozione dell’intonaco dalle pareti e dai pavimenti
  • Rimozione di depositi di ruggine pesanti
  • Uso universale
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’impatto
  • Lama affilabile
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • con supporto Euro

Proprietà:

  • Peso: 385 g
  • Lunghezza: 170 mm
  • Estremità inseribile: SDS plus
  • Diametro: 20 mm
  • Fine lavoro, larghezza: 80 mm
  • Informazioni sul produttore: AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky