Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ANSI/AGD, cuscinetto a vite, 5 mm, 0,001 mm

Codice art.: 2119AB-11
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
Codice articolo 2119AB-11
EAN / GTIN 4946368843308
Codice del produttore 2119AB-11
Numero-L L40700 130757
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Comparatore, lato piatto,
comparatori a quadrante metrici ANSI/AGD versione AGD/ANSI con albero da 9,52 mm (3/8″)

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 2119SB-11
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Codolo di serraggio: 9,52 mm / 0,375″
  • Dimensioni: 0,13 x 0,08 x 0,06 M
  • H MPE
    (margine di inversione): 2,5
  • Campo di misura: 5
  • Campo di misura/giro: 0,2 mm
  • Punta di contatto: Con punta in metallo duro, filettatura: 4-48UNF
  • Forza di misura: 0,4-1,5
  • Forza di misura: 0,4-1,5
  • Modello con disco in scala: 0-10-0
  • MPE > 10-20 giri: ±10 µm
  • MPE > 2 1/2-10 giri: ±8 µm
  • MPE > 20 giri: ±10 µm
  • MPE su un giro: ±7 µm
  • Risoluzione: 0,001 mm
  • Modello: Standard ANSI/AGD
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati