Attacco conico, HSK-A 63, Per ⌀ testina D: 10mm

Codice art.: 210582 10
Sconto
349,04 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ testina D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Per ⌀ testina D 10 mm
Adattatore HSK-A 63
Passaggio interno per LR
⌀ Esterno d1 9,8 mm
Sporgenza totale Dim. A 68 mm
Lunghezza utile L1 42 mm
Coppia di serraggio consigliata 5 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 210582 10
EAN / GTIN 4045197557957
Codice del produttore 210582 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.
Precisione di concentricità del sistema ≤ 10 µm mediante combinazione di forma piana e conica.

Nota:

Profondità di fresatura max. = L1 + I; I = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050210410.
Chiavi di serraggio = n. art. 219987.
Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Download & documenti

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto