Passamontagna in lana Multisafe, Blu nerastro, Taglia L-XL

Codice art.: 21050-426-010 L-XL
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
Codice articolo 21050-426-010 L-XL
EAN / GTIN 5711074917921
Codice del produttore 21050-426-010 L-XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Antistatico e ignifugo
  • Cuciture realizzate con filo ignifugo
  • Isolante
  • La lana all’interno mantiene asciutti e al caldo.
  • Le istruzioni per la cura sono stampate sul prodotto, quindi non ci sono etichette fastidiose.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Proprietà:

  • Materiale: 50% viscosa/40% lana/8% PA/2% CF
  • Informazioni sulla sicurezza: Multisafe
  • Destinatari: Unisex
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV - 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Utilizzo del prodotto: accessorio
  • Impostazioni del prodotto: ignifugo, antistatico, isolante