{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| ⌀ Tagliente D | 12 mm | |
| Tipo | HB730 | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Numero taglienti Z | 5 | |
| Angolo dell’elica | 45 grado | |
| Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di accesso ae per la fresatura | 0,1×D | |
| Strategia di truciolatura | TPC | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Dimensione attacco | 12 mm | |
| Attacco adatto | GARANT TopCut | |
| Lunghezza della testina l | 31 mm | |
| Lunghezza taglienti L2 | 24 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 36,1 mm | |
| Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,24 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
| Codice articolo | 210343 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197721495 | |
| Codice del produttore | 210343 12 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |