Giacca Soft Shell Multisafe, Giallo ad alta visibilità/blu scuro, Dim. 4XL

Codice art.: 21002-335-17010 4XL
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
Codice articolo 21002-335-17010 4XL
EAN / GTIN 5711074904570
Codice del produttore 21002-335-17010 4XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Antivento e idrorepellente
  • Bicolore
  • Fluorescente e con riflessi obliqui
  • Antistatico, ignifugo e con protezione contro gli acidi
  • Protegge dagli archi elettrici e dalla saldatura occasionale
  • Colletto alto
  • Cerniera a sgancio rapido e doppia barra di protezione dalle intemperie con chiusura magnetica
  • Cinghia per un rilevatore di gas
  • Predisposto per il fissaggio di un porta badge
  • Tasche pettorali con chiusura lampo
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Con effetti di stampa
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 Classe 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (Tipo 6); EN 13034, categoria J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²); EN ISO 20471 - Classe 2; Hi-Vis Grup

Proprietà:

  • Materiale: 26% MAC/25% PES/23% PU/21% CO/4%AR/1%CF
  • Informazioni sulla sicurezza: Multisafe
  • Destinatari: da uomo
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11611 Classe 2 (A1, A2); EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1); EN 13034 (Tipo 6); EN 13034, categoria J; EN 61482-1-2 APC 2; EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²); EN ISO 20471 - Classe 2; Hi-Vis Grup
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro invernale
  • Impostazioni del prodotto: bicolore, ignifugo