Giravite ad angolo ∙ Profilo esagonale interno ∙ 8 ∙ 44 mm

Codice art.: 2100-08
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2100-08
EAN / GTIN 4000896011377
Codice del produttore 2100-08
Numero-L L60140 317
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: nichelata
  • DIN ISO 2936
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 8 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 44 mm
  • Lunghezza l1: 108 mm
  • Peso netto (kg): 0.06 kg