Scalpello per piastrelle per martelli elettrici SDS max, angolato a 20°, 50 x 300 mm

Codice art.: 210 30015
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 210 30015
EAN / GTIN 4049002004315
Codice del produttore 210 30015
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzabile per rimuovere intonaco e piastrelle
  • lavoro delicato e senza problemi grazie alla forma angolata della lama dello scalpello
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per garantire la massima trasmissione della forza d’impatto
  • Lama affilabile
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.

Proprietà:

  • Peso: 581 g
  • Lunghezza: 300 mm
  • Estremità inseribile: SDS max
  • Diametro: 18 mm
  • Fine lavoro, larghezza: 50 mm
  • Informazioni sul produttore: AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello