Set di scalpelli per martelli elettrici SDS max (3 pezzi)

Codice art.: 210 00090
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 210 00090
EAN / GTIN 4049002023354
Codice del produttore 210 00090
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Set di scalpelli SDS max per diversi campi di applicazione
  • Diversi tipi di scalpelli riuniti in un pratico set (3 pezzi) contenuto in una comoda scatola di plastica.
  • Acciaio 45SiCrV6 di alta qualità completamente temperato per una lunga durata
  • Elevata capacità di asportazione grazie alla forma costruttiva e alla geometria del tagliente
  • Possibilità di lavorazioni successive quali levigatura e forgiatura
  • Scalpello lungo 250 mm

Proprietà:

  • Peso: 2316 g
  • Estremità inseribile: SDS max
  • Collocamento: 3 pezzo

Download & documenti

Prodotti correlati