Estrattore interno per segmento con capacità di serraggio 24 mm - 34 mm, 55 mm profondità di inserimento

Codice art.: 21-4-E
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 21-4-E
EAN / GTIN 4021176909191
Codice del produttore 21-4-E
Numero-L L80010 238
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli estrattori interni per segmento della serie 21-E vengono utilizzati per estrarre cuscinetti, anelli esterni dei cuscinetti, boccole e guarnizioni planari in artigianato, officina e industria. La struttura segmentata con bordi di presa extra fini consente l'estrazione sicura di componenti planari. La serie 21 convince per la sua compatibilità e versatilità di applicazione. A seconda dell'uso, ci sono numerose varianti degli estrattori interni per segmento. Possono essere utilizzati sia con controsupporti che con estrattore a battente.
  • Grazie alla sua segmentazione e al mandrino fine, l'estrattore segmentato è ideale per un lavoro preciso e delicato.
  • Grazie alla vite di pressione meccanica, anche i cuscinetti situati strettamente sulla parete posteriore vengono estratti in modo sicuro e rapido.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 135 mm
  • Altezza totale [pollici]: 5 5/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Apertura chiave esagono di fissaggio [mm]: 22 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (min.) [mm]: 24 mm
  • Larghezza di serraggio all'interno dell'estensione (max.) [mm]: 34 mm
  • Distanza all'interno dell'estrazione (min.) [poll.]: 15/16
  • Estensione interna (max.) [pollici]: 1 5/16
  • Ricambi disponibili: No
  • Diametro dell'estrattore [mm]: 25 mm
  • Filettatura di montaggio [mm]: M10
  • Larghezza della campata all'interno dell'estrazione (min. - max.) [mm]: 24 mm - 34 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)