Giacca antipioggia AQUA, Unisex, Nero, Dim. 2XL

Codice art.: 20901-873-09 2XL
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
Codice articolo 20901-873-09 2XL
EAN / GTIN 5711074918478
Codice del produttore 20901-873-09 2XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Vento e impermeabile
  • Il materiale impermeabile ha cuciture saldate in modo che la pioggia non possa penetrare
  • Cofano con allacciatura
  • Chiusura a zip e pannello di protezione contro le intemperie con bottoni a pressione
  • Ventilazione sul retro
  • Bracciali regolabili

Proprietà:

  • Vento e impermeabile
  • Le cuciture sono saldate
  • Cofano con allacciatura
  • Chiusura con zip e pannello di protezione contro le intemperie con bottoni a pressione
  • Tasche anteriori con chiusura in a strappo
  • Ventilazione nella parte posteriore
  • Coulisse nel bordo inferiore
  • Regolazione tramite pulsante sui polsi
  • Composizione del tessuto: 60% poliestere/40% poliuretano
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 200 g/m²
  • Impermeabile, rivestita in PU dal misuratore. Colonna d'acqua 3.000 mm in conformità alla norma ISO 811.
  • Circonferenza toracica: 116 cm / 45,5 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 343 4-1-X

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco