Dispositivo di misura digitale a braccio per misure interne 40-90 mm, 0,01 mm, sfera in metallo duro D=2 mm

Codice art.: 209-950
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
Codice articolo 209-950
Codice del produttore 209-950
Numero-L L40010 14210
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il comparatore digitale consente di effettuare misure in punti difficili da raggiungere. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere IP67.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 40-90 mm
Valore del passo della cifra: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Precisione: 0,05 mm
Commutazione metrica/pollici: Sì
Contenuto della fornitura: 2 batterie LR3 incluse, certificato di collaudo
Alimentazione: 2x batterie LR3.0 AAA