Braccio della sonda digitale all'interno del dispositivo di misura 20-40 mm, 0,01 mm, D=1 mm sferico

Codice art.: 209-937
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
Codice articolo 209-937
Codice del produttore 209-937
Numero-L L40010 14257
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il comparatore digitale consente di effettuare misure in punti difficili da raggiungere. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere IP67.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 20 - 40 mm
Valore del passo della cifra: 0,001/0,002/0,005/0,01 mm
Precisione: 0,03 mm
Laurea: 0,01
Commutazione metrica/pollici: Sì
Contenuto della fornitura: 2 batterie LR3 incluse, certificato di collaudo
Alimentazione: 2 batterie LR3 (AAA)

Download & documenti

Prodotti correlati