Comparatore digitale per misure esterne 0-10 mm, 0,005 mm, piastra D=6 mm

Codice art.: 209-931
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
Codice articolo 209-931
Codice del produttore 209-931
Numero-L L40010 16502
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Consente di effettuare misure in punti difficili da raggiungere. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere IP67.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 10
Incrementi di cifre: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 mm
Precisione: 0,02 mm
Laurea: 0,005
Commutazione metrica/pollici: Sì
Pollici/Metrico: Metrico/Pollici
Contenuto della fornitura: 2 batterie LR3 incluse, certificato di collaudo
Alimentazione: 2 batterie LR3 (AAA)

Download & documenti

Prodotti correlati