Estrattore a 3 bracci ″Economy″ con bracci estrattori oscillanti regolabili in altezza, fino a 170 mm capacità di serraggio, 95 mm profondità di serraggio

Codice art.: 209-01
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 209-01
EAN / GTIN 4021176432576
Codice del produttore 209-01
Numero-L L80010 433
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il estrattore con linguette a 3 bracci “Economy” con bracci estrattore oscillanti e regolabili in altezza viene utilizzato per estrarre cuscinetti, ingranaggi e dischi in tutte le dimensioni comuni per artigianato, officina e industria. I bracci estrattore oscillanti e curvi si adattano a ogni situazione di montaggio e sono universalmente utilizzabili grazie alla possibilità di regolazione della profondità di serraggio e della capacità di serraggio. I 3 bracci garantiscono una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul pezzo da estrarre.
  • Bracci estrattori regolabili per l'adattamento individuale della profondità di serraggio grazie ai fori multipli nei bracci estrattori
  • I bracci estrattori oscillanti offrono molteplici possibilità di regolazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 196 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 7 11/16
  • Profondità totale [mm]: 196 mm
  • Profondità totale [pollici]: 7 11/16
  • Altezza totale [mm]: 181 mm
  • Altezza totale [pollici]: 7 1/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 17 mm
  • Dimensione del filo: M14 x 1,5
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 6 3/4
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 3/4
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 170 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 95 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 4 7/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 3,5 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/8
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 16 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 5/8
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 13 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1/2
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 26 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 1/32
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 10 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/8
  • Coppia massima [Nm]: 20 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 14.75
  • Forza di trazione massima [kN]: 20 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 2 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 2.20
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: Sì
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 170 mm
  • Numero di regolazioni della profondità di serraggio: 2
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati