Sbavatore in HMI a spirale 90°, non rivestito, ⌀ h6 DC: 10Mmm

Codice art.: 208154 10M
Sconto
66,59 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h6
⌀ Minimo D3 5 mm
⌀ Massimo D2 10 mm
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Dimensione S 3,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Fresatura a smussare 45 grado
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,07 mm
Avanzamento fzin acrile PMMA 0,07 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208154 10M
EAN / GTIN 4062406774820
Codice del produttore 208154 10M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
480
Alluminio (a truciolo corto)
N
440
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Sbavatore con scanalature lucidate e taglienti affilati specialmente per la lavorazione di alluminio e plastica.
Tolleranza: Dim. S = +/- 0,2 mm.
Angolo di affilatura = +/- 5 primi.
Straordinaria qualità delle superfici grazie all’angolo dell’elica di 35°.
Sbavatori extralunghi per risultati di sbavatura eccellenti nei profili difficilmente accessibili. Strumenti senza punta.

Uso:

Particolarmente adatti per la smussatura e sbavatura di bordi e per lavori di profilatura.