{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 3 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
| Numero denti Z | 3 | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
| Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Dimensione S | 2,1 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
| Fresatura a smussare | 45 grado | |
| Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Colore collarino | senza | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Tipo di prodotto | Sbavatore |
| Codice articolo | 208105 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197858726 | |
| Codice del produttore | 208105 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |