Fresa ad angolo in HMI, Forma D 45°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 32mm

Codice art.: 208029 32
Sconto
815,10 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ js16 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 1833
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
  • Modello: N
  • Direzione di avanzamento: orizzontale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 1833
Tolleranza ⌀ nominale js16
Modello N
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Numero denti Z 10
⌀ Posizione libera D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 71 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Colore collarino verde
Forma D
Tipo di prodotto Frese ad angolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208029 32
EAN / GTIN 4062406397746
Codice del produttore 208029 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
105
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata.
Tolleranza angolare ±8 primi.

Nota:

Per la fresatura di guide nella realizzazione di stampi o attrezzature.
Avanzare con fz al 50% fino a piena lavorazione.
Prodotto più recente per n. art. 208036.