Supporto combinato per raffreddamento interno ed esterno, EWS Varia VX3 - alloggiamento, 17.25VX3DE332

Codice art.: 207902
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 207902
EAN / GTIN 4069739378497
Codice del produttore 17.25VX3DE332
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI25, attacco EWS.Varia, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 17.25VX3DE332
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 60
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 28 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 105 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 75 mm
  • Dimensione codolo: VDI25
  • Dimensione interfaccia: EWS Varia VX3
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno