Salopette con tasche sulle ginocchia, Salopette in cotone, Elastico, Blu nerastro, Dim. 82C60

Codice art.: 20769-563-010 82C60
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
Codice articolo 20769-563-010 82C60
EAN / GTIN 5711074935925
Codice del produttore 20769-563-010 82C60
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Elasticità bidirezionale
  • Doppie cuciture ribattute sulle gambe e sul cavallo
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Spalline in tessuto, regolabili e con elastico corto e resistente e fibbie in plastica
  • Tasca posteriore con tasca per cellulare e patta con bottone a pressione nascosto
  • La cintura è regolabile
  • Passanti per cintura
  • Chiusura con cerniera
  • tasche anteriori
  • tasche posteriori
  • Tasca con scomparto per cellulare, patta e bottoni a pressione nascosti
  • Tasca per metro pieghevole, rinforzata con tessuto CORDURA®
  • Tasche sulle ginocchia in resistente CORDURA® (500 D)
  • Regolazione semplice e personalizzata dell’altezza delle tasche sulle ginocchia
  • Profili riflettenti
  • Per questo modello consigliamo la seguente protezione per le ginocchia: 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificato insieme al tipo di ginocchiere SHORT o LONG secondo la norma EN 14404
  • La lunghezza del passo può essere allungata di 3 cm aprendo la cucitura rossa all’interno dell’orlo della gamba.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Proprietà:

  • Materiale: 97% cotone/3% elastolefina
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: da uomo
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Impostazioni del prodotto: adatto al lavaggio industriale