{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
| Numero denti Z | 6 | |
| Angolo dell’elica | 30 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Strategia di truciolatura | PPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
| Raggio di contatto R2 | 1.000 mm | |
| Raggio del tagliente R1 | 4 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Colore collarino | blu | |
| Tipo di prodotto | Frese a raggio completo e sferiche |
| Codice articolo | 207537 16/1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197922731 | |
| Codice del produttore | 207537 16/1000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |