• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa a barile in HMI conica α/2 = 27° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / Rw: 16/300mm

Codice art.: 207528 16/300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / Rw (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 8
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura PPC
Lunghezza taglienti Lc 12,5 mm
Raggio di contatto R2 300 mm
Raggio del tagliente R1 3 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 60 HRC 0,05 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 60 HRC 0,06 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207528 16/300
EAN / GTIN 4062406131005
Codice del produttore 207528 16/300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
Acciaio < 55 HRC
H
170
Acciaio < 60 HRC
H
150
Acciaio < 65 HRC
H
110
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile ad alte prestazioni per lavorazioni di finitura estremamente efficienti sulle superfici profilate. Per superfici di qualità straordinaria in pochissimo tempo. Da utilizzare su moderni centri di lavoro a 5 assi con supporto CAD / CAM.
La geometria del tagliente frontale, specie se si utilizza il raggio frontale, è pensata in modo tale da ottenere una forma e un’evacuazione dei trucioli ottimali. Nota: nel caso di utilizzo dei taglienti frontali, considerare il numero di taglienti effettivi.

Raccomandazioni:

Come sovrametallo per operazioni di finitura consigliamo da 0,05 a 0,2 mm.

Nota:

Per la lavorazione di pareti e per aggirare ingombri bordi.
RW rappresenta il raggio contatto dell’utensile.
Niente riaffilatura!