Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa a raggio completo in HMI, ZOX, ⌀ f8 DC: 8mm

Codice art.: 207090 8

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento ZOX
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,03×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Raggio R 4 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 104 mm
⌀ Posizione libera D1 7,5 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,052 mm
Fattore di correzione per vc 1,25
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207090 8
EAN / GTIN 4045197126085
Codice del produttore 207090 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
375
Alluminio > 10% Si
N
250
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria