Fresa toroidale in HMI GARANT Diabolo HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / R1: 16/2,0mm

Codice art.: 206421 16/2,0
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 50 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
Raggio del tagliente R1 2 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 44 mm
⌀ Posizione libera D1 15 mm
Lunghezza complessiva L 92 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 60 HRC 0,06 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 60 HRC 0,085 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,09 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese toroidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206421 16/2,0
EAN / GTIN 4069515030724
Codice del produttore 206421 16/2,0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
Acciaio < 50 HRC
H
150
Acciaio < 55 HRC
H
130
Acciaio < 60 HRC
H
100
Acciaio < 65 HRC
H
80
Acciaio < 67 HRC
H
65
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo:
Geometria speciale, rivestimento innovativo e metallo duro per la lavorazione degli acciai temprati.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,005 mm.
Specialista per acciai fino a 62 HRC. Sicurezza dei processi e aumento della durata grazie alla geometria del tagliente ottimizzata e al moderno rivestimento ad alte prestazioni.
Senza elica dinamica.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto