Fresa toroidale in HMI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 10/0,5mm

Codice art.: 206372 10/0,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
103 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 50 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 11 mm
Raggio del tagliente R1 0,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 32 mm
⌀ Posizione libera D1 9,2 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 65 HRC 0,07 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese toroidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206372 10/0,5
EAN / GTIN 4045197599124
Codice del produttore 206372 10/0,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
Acciaio < 50 HRC
H
190
Acciaio < 55 HRC
H
170
Acciaio < 60 HRC
H
150
Acciaio < 65 HRC
H
110
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo: rivestimento e metallo duro di nuova generazione appositamente studiati per la lavorazione di metalli duri.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,005 mm.
Dimensioni costruttive a norma interna ed elica a 50°.Doppio angolo di spoglia.
Senza elica dinamica.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto