Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa toroidale frontale HMI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 8mm

Codice art.: 206276 8

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h9
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 12 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Strategia di truciolatura HPC
Dimensione ap max pend. 0,25 mm
Raggio di programmazione 1,5 mm
Lunghezza taglienti Lc 4 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 19 mm
⌀ Posizione libera D1 7 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,115 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese toroidali frontali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 206276 8
Codice del produttore 206276 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
Acciaio < 55 HRC
H
100
Acciaio < 60 HRC
H
90
Acciaio < 67 HRC
H
50
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria speciale dei taglienti frontali per la fresatura pendolare con elevati avanzamenti.

Uso:

Per fresatura a copiare e pendolare nella lavorazione di acciai duri e temprati a condizioni HPC/HSC. Grazie a speciali strategie di fresatura elevati volumi di truciolo.

Nota:

ap max. − Da osservare scrupolosamente! Le raccomandazioni (vc e fz) valgono per ap max.
Utilizzare le frese fino al limite di usura − geometria speciale non riaffilabile!