Estrattore a 3 bracci con linguette oscillanti, bracci estrattori regolabili in altezza, mandrino idraulico, fino a 450 mm capacità di serraggio, 400 mm profondità di serraggio

Codice art.: 206-2-B
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 206-2-B
EAN / GTIN 4021176886126
Codice del produttore 206-2-B
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il pesante estrattore a 3 bracci con bracci estrattori oscillanti ad altezza regolabile e vite di pressione idraulica viene utilizzato per estrarre in modo concentrico grandi cuscinetti, ingranaggi e dischi particolarmente bloccati in tutte le dimensioni comuni per artigianato, industria e officina. La vite di pressione fetthydraulica raggiunge una forza di trazione media massima di 12 t. Ciò consente di rimuovere qualsiasi componente che sia montato su un albero e accessibile dall'esterno. Per operazioni di estrazione con una forza di trazione fino a 10 t e/o in spazi ristretti, si può utilizzare la vite di pressione meccanica. I bracci estrattori oscillanti si adattano a qualsiasi situazione di montaggio e grazie alla possibilità di regolare la profondità di serraggio sono utilizzabili universalmente. A seconda del modello, la forma delle griffe varia. I 3 bracci garantiscono una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sulla parte da estrarre.
  • Bracci estrattore regolabili per l’adattamento individuale della profondità di serraggio
  • I bracci estrattori oscillanti offrono molteplici possibilità di regolazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 496 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 19 1/2
  • Profondità totale [mm]: 496 mm
  • Profondità totale [pollici]: 19 1/2
  • Altezza totale [mm]: 480 mm
  • Altezza totale [pollici]: 18 7/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 12 mm
  • Dimensione del filo: G 3/4 inch
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 15 3/4
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1 1/2
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 450 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 400 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 15 3/4
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 5 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 30 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 23 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 7/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 46 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 7/8
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 20 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/4
  • Coppia massima [Nm]: 20 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 14.75
  • Forza di trazione massima [kN]: 120 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 12 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 13.23
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Profondità di serraggio esterno pull-off A6 (idraulico) [mm]: 350 mm
  • Profondità di serraggio pull-off esterno A6 (idraulico) [pollici]: 13 3/4
  • Forza di trazione massima (idraulica) [kN]: 14.75
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 450 mm
  • Numero di regolazioni della profondità di serraggio: 3
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)