Estrattore a linguetta a 3 bracci con bracci estrattori oscillanti regolabili in altezza, fino a 250 mm capacità di serraggio, 220 mm profondità di serraggio

Codice art.: 206-02
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 206-02
EAN / GTIN 4021176029318
Codice del produttore 206-02
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il pesante estrattore a tre bracci con bracci estrattori oscillanti e regolabili in altezza viene utilizzato per estrarre in modo centrato grandi cuscinetti, ingranaggi e dischi in tutte le dimensioni comuni per artigianato, officina e industria. Ciò consente di rimuovere qualsiasi componente montato su un albero e accessibile dall'esterno. I bracci estrattori oscillanti si adattano a qualsiasi situazione di montaggio e sono universalmente utilizzabili grazie alla possibilità di regolare la profondità di serraggio. La forma delle ganasce varia a seconda dell'esecuzione. I tre bracci garantiscono una distribuzione uniforme del carico e quindi una presa particolarmente sicura sul pezzo da estrarre.
  • Bracci estrattore regolabili per una personalizzazione individuale della profondità di serraggio
  • I bracci estrattori oscillanti offrono molteplici possibilità di regolazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 320 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 12 5/8
  • Profondità totale [mm]: 320 mm
  • Profondità totale [pollici]: 12 5/8
  • Altezza totale [mm]: 245 mm
  • Altezza totale [pollici]: 9 5/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 22 mm
  • Dimensione del filo: G 1 1/8 inch
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 9 7/8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1 1/32
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 250 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 220 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 8 5/8
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 4 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 24 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 15/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 15 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 9/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 50 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 2
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 18 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/4
  • Coppia massima [Nm]: 150 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 110.64
  • Forza di trazione massima [kN]: 70 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 5 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 5.51
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Numero di regolazioni della profondità di serraggio: 2
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Prodotti correlati