Tubo flessibile per acqua, PVC morbido, diametro tubo 17x12, 5, rotolo da 50 m

Codice art.: 205635
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 205635
EAN / GTIN 4047322714426
Codice del produttore 205635
Numero-L L00970 3662
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile per acqua, PVC morbido, inserto in tessuto poliestere, temperatura: max. 60 °C, ø tubo 17x12, 5, max. 8 bar, rotolo da 50 con tubo flessibile multistrato in PVC morbido con inserto in tessuto di poliestere lavorato a maglia. Grazie alla struttura multistrato con inserto in tessuto lavorato a maglia e alla ”Non Torsion Technology”, offre un’elevata flessibilità e una maneggevolezza confortevole.

Proprietà:

  • Colore: giallo
  • Anima: PVC morbido, nero
  • copertura esterna: PVC morbido, giallo
  • Pressione di scoppio: 20 bar
  • Spessore della parete: 2,25 mm
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Raggio di curvatura min.: 140 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 17 mm
  • Ø interno tubo: 12,5 mm
  • Campo di applicazione: Industria agricola, edilizia, giardinaggio e paesaggistica, agricoltura
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -15 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 8 bar