Tubo flessibile per acqua, PVC morbido, diametro tubo 17x12, 5, rotolo da 25 m

Codice art.: 205634
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205634
EAN / GTIN 4047322714419
Codice del produttore 205634
Numero-L L00970 3227
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile per acqua, PVC morbido, inserto in tessuto poliestere, temperatura: max. 60 °C, ø tubo 17x12, 5, max. 8 bar, rotolo da 25 con tubo flessibile multistrato in PVC morbido con inserto in tessuto di poliestere lavorato a maglia. Grazie alla struttura multistrato con inserto in tessuto lavorato a maglia e alla ”Non Torsion Technology”, offre un’elevata flessibilità e una maneggevolezza confortevole.

Proprietà:

  • Colore: giallo
  • Anima: PVC morbido, nero
  • copertura esterna: PVC morbido, giallo
  • Pressione di scoppio: 20 bar
  • Spessore della parete: 2,25 mm
  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Raggio di curvatura min.: 140 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 17 mm
  • Ø interno tubo: 12,5 mm
  • Campo di applicazione: Industria agricola, edilizia, giardinaggio e paesaggistica, agricoltura
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -15 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 8 bar

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello