Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ISO 30 mm, 0,01 mm

Codice art.: 2052AB
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
Codice articolo 2052AB
EAN / GTIN 4946368842349
Codice del produttore 2052AB
Numero-L L40010 13853
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un comparatore metrico standard che offre i seguenti vantaggi: La vite di bloccaggio e la leva di sollevamento (opzionale) possono essere montate a destra o a sinistra. Per il montaggio non sono necessari strumenti. Il design senza fori passanti, l'adesione sicura tra l'anello esterno e il vetro e l'uso di un O-ring impediscono la penetrazione di liquidi.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 30 mm
Laurea: 0,01
Ripetibilità: 5 µm
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Download & documenti

Prodotti correlati