• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa per semifinitura in HMI MTC, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm

Codice art.: 205011 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: WF
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 5 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Profilo fresa WF
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza taglienti Lc 9 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,015 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,02 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205011 5
EAN / GTIN 4045197766793
Codice del produttore 205011 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
330
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
230
CuZn
N
260
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di nuovissima generazione.
Spigoli robusti e affilati. Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.