Estrattore a linguetta con 2 bracci oscillante, bracci estrattori regolabili in altezza, capacità di serraggio fino a 400 mm, profondità di serraggio 400 mm

Codice art.: 205-2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 205-2
EAN / GTIN 4021176028991
Codice del produttore 205-2
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il pesante estrattore a 2 bracci con bracci estrattori oscillanti e regolabili in altezza viene utilizzato per l'estrazione centrale di grandi cuscinetti, ingranaggi e dischi in tutte le dimensioni comuni per artigianato, officina e industria. Con esso si può rimuovere qualsiasi componente che sia montato su un albero e sia accessibile dall'esterno. I bracci estrattori oscillanti si adattano a ogni situazione di montaggio e, grazie alla possibilità di regolazione della profondità di serraggio, sono universalmente applicabili. A seconda dell'esecuzione, la forma degli artigli varia.
  • Bracci estrattore regolabili per adattamento individuale della profondità di serraggio
  • I bracci estrattori oscillanti offrono molteplici possibilità di regolazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 446 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 17 9/16
  • Profondità totale [mm]: 58 mm
  • Profondità totale [pollici]: 2 5/16
  • Altezza totale [mm]: 430 mm
  • Altezza totale [pollici]: 16 15/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 27 mm
  • Dimensione del filo: G 3/4 inch
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 15 3/4
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1 1/2
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 400 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 400 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 15 3/4
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 5 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 3/16
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 30 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 23 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 7/8
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 46 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 1 7/8
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 20 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 3/4
  • Coppia massima [Nm]: 300 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 221.28
  • Forza di trazione massima [kN]: 100 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 10 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 11.02
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 400 mm
  • Numero di regolazioni della profondità di serraggio: 3
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)