Maglietta CROSSOVER, da uomo, Blu nerastro, Taglia 2XL ONE

Codice art.: 20482-786-010 2XLONE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 20482-786-010 2XLONE
EAN / GTIN 5711074767601
Codice del produttore 20482-786-010 2XLONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il cotone biologico viene prodotto senza l'uso di pesticidi o sostanze chimiche
  • Il poliestere riciclato è realizzato in plastica raccolta e riutilizzata
  • Il tessuto ad asciugatura rapida mantiene colore e forma anche dopo il lavaggio
  • Il materiale ha un'elevata durata e quindi una lunga durata

Proprietà:

  • Premium
  • forma / indossabilità moderno
  • Scollo rotondo
  • Polsini a coste sul collo
  • Fascia da collo
  • Composizione del tessuto: 60% cotone organico/40% poliestere riciclato
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 160 g/m²
  • Tessuto in Jersey singolo. Può ridursi fino al 5%. Colore 08: 90% cotone organico/10% viscosa.
  • Circonferenza toracica: 116 cm / 45,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia