Lama per sega BIM Uni 152 mm 5pcs

Codice art.: 20374650R5
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
Materiale per lame BiM
Lunghezza lama 152 mm
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 20374650R5
EAN / GTIN 082472203745
Codice del produttore 20374650R5
Numero-L L51190 180
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il getto ad alta velocità lungo il tagliente rende la lama più durevole e resistente alla rottura
  • Il brevetto T2™-. La tecnologia riduce le forze di taglio su ogni dente e fornisce un'evacuazione ottimizzata dei trucioli per tagli efficienti in un'ampia gamma di materiali
  • Inoltre, la tecnologia T2™ fornisce una durata 2 volte maggiore rispetto al modello precedente
  • Ogni lama è caratterizzata da una configurazione unica con un angolo del gambo aggressivo e una forma della lama affusolata per aree difficili da raggiungere
  • Il design speciale minimizza l'attrito e l'accumulo di calore durante il taglio della più ampia gamma di materiali metallici

Contenuto:

5 Pezzo