Camiciotto, Bianco, Dim. 4XL

Codice art.: 20354-442-06 4XL
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
Codice articolo 20354-442-06 4XL
EAN / GTIN 5711074857036
Codice del produttore 20354-442-06 4XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiusura con bottoni a pressione nascosti
  • Regolazione con bottoni a pressione sui polsi
  • Bottoni a pressione in metallo
  • Fessure sui lati
  • tasca interna
  • Possibilità di inserire targhette identificative, chip HF e chip UHF
  • Marcatura a colori per ogni misura
  • Il prodotto è adatto al lavaggio industriale.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Proprietà:

  • Materiale: 65% poliestere/35% cotone
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: da uomo
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Impostazioni del prodotto: ProWash®, adatto al bucato industriale